MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) TRIUMPH TRIDENT750/900 SPRINT-'99/TROPHY -'96/DAYTONA T357 VTI オーバル チタン 左右2本出し スリップオン マフラー
適合メーカー
トライアンフ(TRIUMPH)
適合
TRIUMPH TRIDENT 750/900, SPRINT-'99/TROPHY -'96 (WITHOUT BAGS)/DAYTONA T357 RIGHT+LEFT SIDE
材質
チタニウム
長さ(mm)
393
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
1.5
タイプ
VTI
コンプリート
チタニウム
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48709606
IX-OT408485VTI
¥
196,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください