マフラータイプ:RC1
形状:ヘキサコーン
長さ:344mm
重量:1.6KG
コンプリート:マットポリッシュ
素材:ステンレス AISI304
※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
政府認証 JMCA取得
近接排気騒音: 93 dB(A)
加速走行騒音: 74 dB(A)
【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON
※注意事項※
【必ずお読みください!】
こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。
●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。


