TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 面実装抵抗
長さ(mm)
5.9
奥行(mm)
2.2Dia.
シリーズ
SMA-A
定格電力(W)
1
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0207
テクノロジー
薄膜
全122種類を絞り込む
許容差
0.1%
1%
内容量
1リール(250個)
1リール(2000個)
122種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
許容差
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48711679
SMA-A0207FTDT39R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48710988
SMA-A0207FTDT10R
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48710997
SMA-A0207FTDT10R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711015
SMA-A0207FTDT120K
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711076
SMA-A0207FTDT12R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711216
SMA-A0207BTNT18K
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711268
SMA-A0207FTDT1M0
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711277
SMA-A0207FTDT1M0
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711593
SMA-A0207FTDT33R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711618
SMA-A0207FTDT390K
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711715
SMA-A0207FTDT470K
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
取扱停止中
返品不可
48711776
SMA-A0207FTDT47R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
48710866
SMA-A0207BTNT1K2
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710875
SMA-A0207BTNT1K2
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710884
SMA-A0207BTNT1K5
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710893
SMA-A0207BTNT1K5
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710909
SMA-A0207BTNT1K8
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710918
SMA-A0207BTNT1K8
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710927
SMA-A0207BTNT100K
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48710936
SMA-A0207BTNT100K
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48710945
SMA-A0207BTNT100R
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48710954
SMA-A0207BTNT100R
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48710963
SMA-A0207BTNT10K
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48710979
SMA-A0207BTNT10K
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711006
SMA-A0207FTDT120K
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711024
SMA-A0207BTNT120R
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711033
SMA-A0207BTNT120R
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711049
SMA-A0207BTNT12K
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711058
SMA-A0207BTNT12K
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48711067
SMA-A0207FTDT12R
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711085
SMA-A0207FTDT150K
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711094
SMA-A0207FTDT150K
1リール(250個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711103
SMA-A0207BTNT150R
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711119
SMA-A0207BTNT150R
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711128
SMA-A0207BTNT15K
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711137
SMA-A0207BTNT15K
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711146
SMA-A0207FTDT15R
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711155
SMA-A0207FTDT15R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711164
SMA-A0207FTDT180K
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711173
SMA-A0207FTDT180K
1リール(250個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
48711189
SMA-A0207BTNT180R
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711198
SMA-A0207BTNT180R
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711207
SMA-A0207BTNT18K
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48711225
SMA-A0207FTDT18R
1リール(2000個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711234
SMA-A0207FTDT18R
1リール(250個)
1%
±50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711243
SMA-A0207BTNT1K0
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711259
SMA-A0207BTNT1K0
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711286
SMA-A0207BTNT2K2
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711295
SMA-A0207BTNT2K2
1リール(250個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48711304
SMA-A0207BTNT2K7
1リール(2000個)
0.1%
±15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ