曜日別特売

TE Connectivity, ケーブルマーカー HX-SCE

TE Connectivity, ケーブルマーカー HX-SCE - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様ワイヤやケーブルの識別用に設計された、LFH(低火災危険性)収縮マーキングスリーブです。 このケーブルマーカーは、優れた低火災危険性(低煙性、低毒性、難燃性)を誇ります。 公共交通機関、鉄道、船舶、産業用設備など、火災によって生命や財産に危険が及ぶおそれのある用途に最適です。. ハロゲンフリー 低煙性及び低有毒ガス性 優れた印刷性能 使いやすいラダー形式の構成 自消性 収縮率: 2:1材質放射状クロスリンクポリオレフィン長さ(mm)50幅(mm)8.9白、黄使用温度範囲(℃)-55→+105耐久性(耐久性のある)液体、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105燃焼挙動自消性レジェンド0内容量1箱(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48713097HX-SCE-4.8-50-4
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする