Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器

Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器 - 帝国通信工業
回転数1取付方式スルーホール終端スタイルピン許容差±20%内容量1袋(5個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗
定格電力(W)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48716414TM10K(PV)B1K最大1kΩ1/21010810×10×8±300-
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
48716457TM10K(PV)B20K最大20kΩ1/21010810×10×8±300-
オープン
749
824(税込)
取扱停止中
返品不可
48716396TM64K2(PH)B100最大100Ω3/106.97.58.456.9×7.5×8.45±300-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716405TM8KH1-1SB100最大100Ω1/29-12.8--(Min)-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716423TM8KH1-1SB200K最大200kΩ1/29-12.8-±300-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716439TM10K(PH)B200K最大200kΩ1/2107.512.510×7.5×12.5±300-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716448TM8KH1-1SB200最大200Ω1/29-12.8--(Min)-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716466TM64K2(PH)B2K最大2kΩ3/106.97.58.456.9×7.5×8.45±200-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716475TM64K2(PV)B3K最大3kΩ3/106.96.95.36.9×6.9×5.3±200-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716484TM10K(PV)B500K最大500kΩ1/21010810×10×8±300-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716493TM64K2(PH)B500最大500Ω3/106.97.58.456.9×7.5×8.45±200-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48716509TM10K(PH)B50K最大50kΩ1/2107.512.510×7.5×12.5±300-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする