TELEDYNE
Teledyne ハイブリッドRFリレー DPDT 5V dc
接点構成
DPDT
電圧
(接点)28Vdc
高さ(mm)
6.99
取付方式
基板実装
接触抵抗(mΩ)
150
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
50
コイル電圧(V)
5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイル電力(mW)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48716895
712TN-5
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください