Telegartner
Telegartner BNCコネクタ ジャック
オス・メス
メス
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
端子種別
材質(コンタクト)
動作周波数(GHz)
インピーダンス(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48717315
J01001A0804
1個
ケーブルマウント
クランプ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717324
J01001A1265
1個
ケーブルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717333
J01001B0005
1個
ケーブルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717349
J01001A1287
1個
ケーブルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717367
J01001A1318
1個
パネルマウント
クランプ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717385
J01001A1222
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717394
J01001B1222
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717403
J01001C1222
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717428
J01001A0614
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717437
J01001C0043
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717446
J01001B0043
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717464
J01001C0028
1個
パネルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717473
J01001A1379
1個
パネルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717507
J01001A1944
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717516
J01001A1948
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717543
J01001A0037
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717568
J01003A1369
1個
ケーブルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717595
J01003A1224
1個
パネルマウント
クランプ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717604
J01003A1327
1個
パネルマウント
クランプ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717629
J01003A0619
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717638
J01003A1286
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717647
J01003B1286
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717656
J01003C1286
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717674
J01003A1221
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717699
J01003B5032
1個
パネルマウント
圧着
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717708
J01003A1228
1個
フランジマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717726
J01003A1946
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717735
J01003A1949
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717306
J01001A0033
1個
ケーブルマウント
クランプ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
48717358
J01001A1223
1個
パネルマウント
クランプ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
48717498
J01001A1945
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
48717559
J01003A0031
1個
ケーブルマウント
クランプ、圧着
ベリリウム銅、銅ニッケル鉛合金、銅亜鉛鉛合金
4
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
48717577
J01003A0001
1個
パネルマウント
クランプ、圧着
ベリリウム銅、銅ニッケル鉛合金、銅亜鉛鉛合金
4
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48717586
J01003A1348
1個
パネルマウント
クランプ、圧着
ベリリウム銅、銅ニッケル鉛合金、銅亜鉛鉛合金
4
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48717376
J01001A0064
1個
パネルマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48717419
J01001A0615
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
48717455
J01001B0615
1箱(50個)
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48717489
J01001A0613
1個
フランジマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
48717525
J01001A0038
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
48717534
J01001F0000
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48717613
J01003D1286
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
48717665
J01003A1218
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
48717683
J01003E1286
1個
パネルマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
48717717
J01003A1937
1個
フランジマウント
はんだ
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
48717744
J01003A1947
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
48717753
J01003A0030
1個
PCBマウント
スルーホール
ベリリウム銅
0→4
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください