Telegartner Cat7 RJ45 STP, UTP ストレート RJ, 黒
- 長さ(mm)
- 37.2
- 幅(mm)
- 84.2
- 色
- 黒
- タイプ
- コネクタモジュール
- 規格
- (LANカテゴリ)Cat7
- 深さ(mm)
- 20.1
- 方向
- ストレート
- インターフェース
- RJ45
- シールド
- STP、UTP
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























