Telegartner
Telegartner Cat7 RJ45 STP, UTP ストレート RJ, 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48718496
品番
J00060A0069
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
37.2
幅(mm)
84.2
色
黒
タイプ
コネクタモジュール
規格
(LANカテゴリ)Cat7
深さ(mm)
20.1
方向
ストレート
インターフェース
RJ45
シールド
STP、UTP
RoHS指令(10物質対応)
対応