Telegartner ワイヤーマネジャー

Telegartner  ワイヤーマネジャー - TelegartnerTelegartner  ワイヤーマネジャー - TelegartnerTelegartner  ワイヤーマネジャー - TelegartnerTelegartner  ワイヤーマネジャー - Telegartner
仕様Telegartner DataVoice MFP8ワイヤマネージャ. MFP8 4チャンバワイヤマネージャは、MFP8 / MFP8-4x90 Cat 6AフィールドアセンブリRJ45プラグとの併用向けです。 このMFP8ワイヤマネージャには、カラーコードT568B (品番 ; 878-7411 878-7411 及び ; 878-7424 878-7424 )及びPROFINET (品番 ; 878-7415 878-7415 )があります。インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アクセサリタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48718523F00020A21311袋(30個)MFP8ワイヤマネージャ
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718539F00020A21311個MFP8ワイヤマネージャ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718557F00020A21321個MFP8 PROFINET
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718566F00020A21331袋(30個)MFP8ワイヤマネージャ
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718548F00020A21321袋(30個)MFP8 PROFINET
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする