Telegartner 1.6/5.6コネクタ

Telegartner  1.6/5.6コネクタ - TelegartnerTelegartner  1.6/5.6コネクタ - Telegartner
端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きストレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
ケーブルタイプ
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48718758J01070A2002ケーブルマウントBT 3002オス
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718767J01070K2000ケーブルマウントRG59 B/Uオス
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718776J01073A2000パネルマウントRG178 A/U, RG179 B/Uメス
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48718785J01073K2000ケーブルマウントRG59 B/Uメス
オープン
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする