Telegartner
Telegartner 7/16コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅銀合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作周波数(GHz)
ケーブルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48718794
J01120B0090
0→7.5
RG213/U
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718803
J01120B0091
0→7
RG214/U
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください