Telegartner
Telegartner N終端プラグ
インターフェース
N
材質(コンタクト)
銅, 鉛, ニッケル合金
動作周波数(GHz)
0→18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅, 銀合金
ボディめっき
銅ニッケル合金, 白色青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48718846
J01026A0011
(平均)10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718855
J01026A0010
(平均)2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください