Telegartner
Telegartner RFアッテネータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
インターフェース
動作周波数(GHz)
インピーダンス(Ω)
減衰量(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48718864
J01026A0020
N
N プラグ to N ソケット
10
50
10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718889
J01026A0018
N
N プラグ to N ソケット
10
50
3
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718898
J01026A0019
N
N プラグ to N ソケット
10
50
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718907
J01156A0031
SMA
SMAプラグ-ソケット
10
50
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718916
J01156A0041
SMA
SMAプラグ-ソケット
10
50
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718925
J01156A0011
SMA
SMAプラグ-ソケット
10
50
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718943
J01016A0007
TNC
TNCプラグ-TNCソケット
10
50、75
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718959
J01016A0005
TNC
TNCプラグ-TNCソケット
10
50、75
6
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718968
J01026A0007
N
N プラグ to N ソケット
1
50
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718977
J01026A0009
N
N プラグ to N ソケット
1
50
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718986
J01026A0006
N
N プラグ to N ソケット
1
50
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718995
J01006A0022
BNC
BNC プラグ to BNC ソケット
6
50
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719004
J01006A0023
BNC
BNC プラグ to BNC ソケット
6
50
6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718873
J01026A0021
N
N プラグ to N ソケット
10
50
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48718934
J01016A0006
TNC
TNCプラグ-TNCソケット
10
50、75
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください