Telegartner
Telegartner SMCコネクタ
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
電池
サブミニチュア
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→10
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
接合型
プッシュプル
コンタクトめっき
金
ボディめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48719153
J01170A0131
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください