Telegartner
Telegartner ケーブルターミネータ
H01000A0207
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48719187
品番
H01000A0207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
ケーブルタイプ
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
取付方式
PCBマウント
インターフェース
ケーブル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→4
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金