Telegartner
Telegartner コネクタハウジング H0003シリーズ
幅(mm)
44.5
シリーズ
H0003
材質(ハウジング)
メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
DIN41618仕様のコネクタ、DIN41622仕様のコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48719275
H00032A0942
106
23.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719266
H00031A0965
106
18.2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
取扱停止中
返品不可
48719239
H00030A0955
70
18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48719248
H00031A0957
82
18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48719257
H00031A0959
94
18.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください