曜日別特売

Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F

Telegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F - TelegartnerTelegartner 圧着ダイセット XMシリーズ BNC, F - Telegartner
仕様HDTV BNC及びFプラグ用XM圧着工具 / ダイ. XM圧着工具 / ダイ製品は、特にBNC及びFプラグの組み立て時の使用向けに設計されたXMタイプの圧着工具と併用するHDTVシリーズのさまざまなBNC及びFプラグに適しています。 XMタイプの圧着工具は、フォーム内張りの頑丈なプラスチック製ケースに収められています。シリーズXMポート数3コネクタBNC、FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
六角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48719354N01003A0005(同軸)1.05/2.95、RG58C1.46、1.69、5.41
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719363N01003A0009(同軸)RG179B、RG3160.8、1.69、3.25
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする