Telegartner
Telegartner 同軸 変換アダプタ T型分岐
長さ(mm)
34.5
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
チーズ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アダプター型式
動作周波数(GHz)
インピーダンス(Ω)
オス・メス
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48719598
J01004B0616
1個
(A)BNC、(B)BNC
0→4
50
(A)メス、(B)メス
金
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
48719607
J01005A1238
1個
(A)BNC、(B)BNC
0→4
75
(A)オス、(B)メス
金
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719616
J01004C0616
1袋(5個)
(A)BNC、(B)BNC
0→4
50
(A)オス、(B)メス
銅, 金合金, ニッケル
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719625
J01014A0000
1個
(A)TNC
0→11
50
(A)メス、(B)オス
ニッケルの上に金
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください