曜日別特売

Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート

Telegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - TelegartnerTelegartner 同軸 変換アダプタ ストレート - Telegartner
ボディ向きストレートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アダプター型式
オス・メス
インピーダンス(Ω)
動作周波数(GHz)
コンタクトめっき
長さ(mm)
ボディめっき
材質(コンタクト)
ケーブルタイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48719659J01123A0000(A)41106(A)オス、(B)オス--銅, 銀合金45銅銀合金銅亜鉛鉛合金--
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719686J01004A1233(A)BNC、(B)BNC(A)メス、(B)メス500→436-ベリリウム銅--
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719695J01004A1333(A)BNC、(B)BNC(A)メス、(B)メス500→436-ベリリウム銅--
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719704J01005A0008(A)BNC、(B)BNC(A)メス、(B)メス750→4-35.9----
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719713J01008A0012(A)BNC、(B)TNC(A)メス、(B)メス---35.9----
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719729J01019B0000(A)BNC、(B)TNC(A)メス、(B)オス---31----
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719738J01008A0801(A)BNC、(B)UHF(A)メス、(B)オス---31----
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719747J01005A1230(A)BNC、(B)BNC(A)オス、(B)オス750→435-ベリリウム銅--
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719774J01008B0010(A)BNC、(B)TNC(A)オス、(B)メス---31----
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719783J01008A0011(A)BNC、(B)TNC(A)オス、(B)オス---35.4----
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719844J01024A0005(A)N型、(B)N型(A)メス、(B)メス500→11銅, 銀合金38銅ニッケル合金, 白色青銅ベリリウム銅--
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719853J01027A0022(A)N型、(B)SMA(A)メス、(B)メス---31.25----
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719869J01027B0008(A)N型、(B)SMA(A)メス、(B)メス50-金, ニッケル31.3-ベリリウム銅--
オープン
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
48719896J01155R0085(A)SMA、(B)R-SMA(A)オス、(B)メス500→6無電解ニッケル, 金合金21銅ニッケル金合金銅亜鉛鉛合金--
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719905J01014R0000(A)TNC、(B)R-TNC(A)メス、(B)オス500→6金, ニッケル37銅ニッケル合金, 白色青銅銅亜鉛鉛合金--
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719939J01019A0008(A)TNC、(B)N型(A)オス、(B)メス---37.1----
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719948J01014R0001(A)TNC、(B)R-TNC(A)オス、(B)メス500→6金, ニッケル34.5銅ニッケル合金, 白色青銅銅ニッケル・鉛リン合金--
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
48719668J01122B0010(A)41106、(B)N(A)オス、(B)メス---36.9----
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48719765J01008A0824(A)BNC、(B)N型(A)オス、(B)メス---37----
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
48719914J01014A2618(A)TNC(A)メス、(B)メス500→11ニッケルの上に金36銅上にニッケルベリリウム銅--
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
48719634J01123A0001(A)41106(A)メス、(B)メス500→7.5銅, 金合金, ニッケル34銅ニッケル金合金ベリリウム銅--
オープン
取扱い終了
返品不可
48719643J01122A0008アダプタタイプ7/16雌型-N雌型、(A)41106、(B)N(A)メス、(B)メス--------
オープン
取扱い終了
返品不可
48719677L00010A1576アダプタタイプBNCソケット to BNCソケット、(A)BNC、(B)BNC(A)メス、(B)メス50-------
オープン
取扱い終了
返品不可
48719756J01008A0014アダプタタイプFMEプラグ to BNCプラグ、(A)BNC、(B)FME(A)オス、(B)オス50--27--同軸-
オープン
取扱い終了
返品不可
48719799J01702A0000(A)FME、(B)FME(A)オス、(B)オス500→2-29.6-ベリリウム銅--
オープン
取扱い終了
返品不可
48719808J01027A0013アダプタタイプFMEプラグ to Nプラグ、(A)FME、(B)N型(A)オス、(B)オス-1.6---銅ニッケル・鉛合金--
オープン
取扱い終了
返品不可
48719817J01602A0000(A)F型、(B)F型(A)メス、(B)メス750→3無電解ニッケル, 金合金34.25銅ニッケル合金, 白色青銅真鍮--
オープン
取扱い終了
返品不可
48719826J01048A0000(A)Mini UHF、(B)FME(A)オス、(B)オス---23.2----
オープン
取扱い終了
返品不可
48719835J01024A0004(A)N型、(B)N型(A)メス、(B)メス500→11銅, 銀合金38銅ニッケル合金, 白色青銅ベリリウム銅, 銅ニッケル鉛リン合金, 銅錫鉛合金--
オープン
取扱い終了
返品不可
48719878L00010A0324アダプタタイプNプラグ to Nプラグ、(A)N型、(B)N型(A)オス、(B)オス50------1
オープン
取扱い終了
返品不可
48719887L00010A0328アダプタタイプNプラグ to Nプラグ、(A)N型、(B)N型(A)オス、(B)オス50------1
オープン
取扱い終了
返品不可
48719923J01019A0004(A)TNC、(B)FME(A)オス、(B)オス--27----
オープン
取扱い終了
返品不可
48719957J01014A2806(A)TNC(A)オス、(B)オス500→11ニッケルの上に金35.1銅上にニッケルベリリウム銅--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする