Telegartner
Telegartner 同軸アダプタ ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アダプター型式
動作周波数(GHz)
オス・メス
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720018
J01123B0001
(A)41106、(B)41106
0→7.5
(A)メス、(B)メス
銅, 銀合金
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720027
J01122C0009
(A)41106、(B)N型
0→6
(A)オス、(B)オス
銅, 銀合金
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720036
J01027A0026
アダプタタイプ4.3-10ソケット-Nソケット、(A)N、(B)4.3-10
6
(A)メス、(B)メス
銀
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください