Telegartner
Telegartner,MMCXコネクタ
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0→6
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ライトアングル
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
取付方式
端子種別
オス・メス
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720106
J01340A0121
1袋(5個)
ケーブルマウント
圧着
オス
ニッケル 金合金
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720115
J01340A0121
1個
ケーブルマウント
圧着
オス
ニッケル 金合金
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720124
J01341A0001Y
1個
表面実装
はんだ
メス
ニッケルの上に金
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720097
J01340A0021
1個
ケーブルマウント
はんだ
オス
ニッケルの上に金
オープン
取扱い終了
返品不可
48720133
J01341A0061
1個
表面実装
はんだ
メス
ニッケルの上に金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください