Telegartner
Telegartner, R-SMA 同軸コネクタ ケーブルマウント
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銅ニッケル金合金
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作周波数(GHz)
ケーブルタイプ
オス・メス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720149
J01151R0021
0 to 6
RG58 C/U
メス
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720158
J01150R0051
0→6
1.5/3.8、1.5/3.8 FLEX
オス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください