Telegartner
Telegartner, SMAエンドランチコネクタ エッジマウント
取付方式
エッジマウント
定格電圧(V)
335
端子種別
はんだ
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
接合型
スクリューオン
バルクヘッド
なし
ボディめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720176
J01151A1271
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください