曜日別特売

Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント

Telegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント - TelegartnerTelegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント - TelegartnerTelegartner, SMAバルクヘッド パネルマウント - Telegartner
取付方式パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子種別
動作周波数(GHz)
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720203J01151A0061はんだ0→18RG405/U、UT85
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720228J01151A0001圧着0→18RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720237J01151A0541圧着0→18RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720194J01151R0011はんだ0→6RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
オープン
取扱い終了
返品不可
48720219J01151A0009圧着0→12.4RG174/U、RG188 A/U、RG316/U
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする