曜日別特売

Telegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ)

Telegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ) - TelegartnerTelegartner, 光ファイバアクセサリー (保護キャップ) - Telegartner
アクセサリタイプ保護キャップ併用可能製品TOCコネクタ仕様Telegartner TOC IP68屋外用コネクタアクセサリ. TOC IP68屋外用光ファイバとRJ45コネクタで使用するアクセサリ製品 品番 ; 878-2498 878-2498 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCプラグ保護キャップ 品番 ; 878-2494 878-2494 は、ニッケルめっき黄銅製チェーン付きのIP68 TOCバルクヘッド保護キャップ 品番 ; 878-2450 878-2450 は、TOCブラケット、ゲージ38 mmとTH35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720264H60030A000029.536
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720273H60030A000131.838
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする