曜日別特売

Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント

Telegartner, 同軸コネクタ PCBマウント - TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ PCBマウント - TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ PCBマウント - TelegartnerTelegartner, 同軸コネクタ PCBマウント - Telegartner
取付方式PCBマウント端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングル
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
動作周波数(GHz)
バルクヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720343J01151A01911袋(5個)0→12.4なし
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720359J01151A01911個0→12.4なし
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720368J01151A09211個0→12.4あり
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720377J01151A08211個0→4あり
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする