Telegartner
Telegartner, 同軸コネクタ ケーブルマウント
取付方式
ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子種別
動作周波数(GHz)
ケーブルタイプ
オス・メス
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720386
J01151A0491
圧着
0→18
RG58 C/U
メス
ストレート
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720395
J01150A0131
はんだ
0→18
UT141
オス
ストレート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720404
J01150A0039
圧着
0→12.4
RG142 B/U, RG223/U, RG400/U
オス
ストレート
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48720429
J01150R0011
圧着
0→6
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
オス
ストレート
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720438
J01150A0121
圧着
0→18
RG405/U, UT85
オス
ストレート
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720447
J01150A0611
圧着
0→18
1.5/3.8, 1.5/3.8 FLEX
オス
ストレート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720474
J01150A0099
圧着
0→18
RG58 C/U
オス
ライトアングル
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720517
J01150A0081
圧着
0→12.4
RG142 B/U, RG223/U, RG400/U
オス
ライトアングル
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720526
J01150A0091
圧着
0→12.4
RG58 C/U
オス
ライトアングル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720535
J01150A0071
圧着
0→12.4
RD316
オス
ライトアングル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720544
J01150A0521
圧着
0→12.4
1.5/3.8, 1.5/3.8 FLEX
オス
ライトアングル
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720413
J01150R0001
圧着
0→6
RG58 C/U
オス
ストレート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48720483
J01150A0089
圧着
0→18
RG142 B/U, RG223/U, RG400/U
オス
ライトアングル
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
48720508
J01150R0031
圧着
0→6
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
オス
ライトアングル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48720456
J01150A01
はんだ
0→18
RG405/U
オス
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48720465
J01150A0151
はんだ
0→18
RG402/U
オス
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
48720499
J01150R0021
圧着
0→6
RG58 C/U
オス
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください