Rosenberger
TNCプラグ Rosenberger ストレート 50Ω
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
ケーブルマウント
ボディめっき
フラッシュ白銅
ケーブルタイプ
フレキシブル
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
0→10
コンタクトめっき
ニッケル / 白色青銅
材質(コンタクト)
銅亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48734885
56S107-106N5
圧着
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734867
56S106-006N5
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48734876
56S105-015N5
クランプ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください