TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TNCプラグ TE Connectivity ストレート 50Ω
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
ケーブルマウント
ボディめっき
ニッケル
極性
ノーマル
インピーダンス(Ω)
50
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
真鍮
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子種別
ケーブルタイプ
動作周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48734928
RTD-50-M-00
1袋(5個)
はんだ
RG141、RG142、RG303、RG400、RG58
-
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734937
RTD-50-M-00
1個
はんだ
RG141、RG142、RG303、RG400、RG58
-
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48734919
1-1337611-0
1袋(50個)
圧着
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
DC to 11
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48734946
1-1337611-0
1個
圧着
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
DC to 11
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください