東光
Toko 巻線インダクタ (面実装)
バスケットに入れる
174
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(μH)
最大直流電流(A)
パッケージ/ケース
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
シールド
最大直流抵抗(mΩ)
シリーズ
材質(コア)
モールドタイプ
動作温度(℃)
インダクタ構造
許容差
インダクタンス(mH)
最大直流電流(mA)
最大直流抵抗(Ω)
最大自己共振周波数
インダクタンス(nH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48735549
DFE252012P-1R0M=P2
1袋(10個)
1
4.8
2012
2.5
2
1.2
2.5×2×1.2
Y
42
DFE252012P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48736048
DFE201610P-2R2M=P2
1袋(10個)
2.2
2.2
2016
2
1.6
1
2×1.6×1
Y
168
DFE201610P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48736109
1286AS-H-2R2M=P2
1袋(10個)
2.2
2
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
Y
192
DFE201612C
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48736145
DFE252012P-2R2M=P2
1袋(10個)
2.2
3.4
2012
2.5
2
1.2
2.5×2×1.2
Y
84
DFE252012P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48737037
DFE252012P-R47M=P2
1袋(10個)
-
6.4
2012
2.5
2
1.2
2.5×2×1.2
あり
27
DFE252012P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
470
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48735558
DFE252012P-1R0M=P2
1リール(3000個)
1
4.8
2012
2.5
2
1.2
2.5×2×1.2
あり
42
DFE252012P
鉄粉
-
(最大)+125
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48736879
1274AS-H-4R7N=P3
1袋(10個)
4.7
9.4
10050
10
10
5
10×10×5
あり
13.5
DEM10050C
フェライト
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48735409
FDSD0518-H-1R0M=P3
1袋(10個)
1
11
518
5.2
4.9
1.8
5.2×4.9×1.8
あり
21
FDSD0518
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735418
FDSD0518-H-1R0M=P3
1リール(2000個)
1
11
518
5.2
4.9
1.8
5.2×4.9×1.8
あり
21
FDSD0518
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735427
FDSD0630-H-1R0M=P3
1袋(10個)
1
19
630
7
6.6
3
7×6.6×3
あり
11
FDSD0630
鉄粉
-
(Max)+100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735436
FDSD0630-H-1R0M=P3
1リール(1000個)
1
19
630
7
6.6
3
7×6.6×3
あり
11
FDSD0630
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735445
1286AS-H-1R0M=P2
1袋(10個)
1
3.1
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
Y
82
DFE201612C
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735454
1286AS-H-1R0M=P2
1リール(3000個)
1
3.1
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
あり
82
DFE201612C
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735463
DFE201610P-1R0M=P2
1袋(10個)
1
3.4
2016
2
1.6
1
2×1.6×1
Y
70
DFE201610P
鉄粉
-
-
巻線型
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735479
DFE201610P-1R0M=P2
1リール(3000個)
1
3.4
2016
2
1.6
1
2×1.6×1
あり
70
DFE201610P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735488
FDSD0312-H-1R0M=P3
1リール(3000個)
1
3.4
FDSD0312
3.2
3.2
1.2
3.2×3.2×1.2
あり
52
FDSD0312
-
-
-
巻線型
±20%
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735497
FDSD0312-H-1R0M=P3
1袋(5個)
1
3.4
FDSD0312
3.2
3.2
1.2
3.2×3.2×1.2
Y
52
FDSD0312
-
-
-
巻線型
±20%
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735506
DFE201612P-1R0M=P2
1袋(10個)
1
3.7
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
Y
54
DFE201612P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735515
DFE201612P-1R0M=P2
1リール(3000個)
1
3.7
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
あり
54
DFE201612P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735524
DFE252010P-1R0M=P2
1袋(10個)
1
4.2
2520
2.5
2
1
2.5×2×1
あり
54
DFE252010P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735533
DFE252010P-1R0M=P2
1リール(3000個)
1
4.2
2520
2.5
2
1
2.5×2×1
あり
54
DFE252010P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735567
FDSD0412-H-1R0M=P3
1袋(10個)
1
6.2
412
4.2
4.2
1.2
4.2×4.2×1.2
Y
44
FDSD0412
鉄粉
-
(最小)-20
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48735576
FDSD0412-H-1R0M=P3
1リール(4000個)
1
6.2
412
4.2
4.2
1.2
4.2×4.2×1.2
あり
44
FDSD0412
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48735585
FDSD0512-H-1R0M=P3
1袋(10個)
1
7.6
512
5.2
4.9
1.2
5.2×4.9×1.2
Y
44
FDSD0512
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48735594
FDSD0512-H-1R0M=P3
1リール(4000個)
1
7.6
512
5.2
4.9
1.2
5.2×4.9×1.2
あり
44
FDSD0512
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48735603
FDSD0420-H-1R0M=P3
1袋(10個)
1
9
420
4.2
4.2
2
4.2×4.2×2
Y
29
FDSD0420
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735619
FDSD0420-H-1R0M=P3
1リール(2000個)
1
9
420
4.2
4.2
2
4.2×4.2×2
あり
29
FDSD0420
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735628
A814AY-152K
1リール(500個)
-
-
-
11.5
9.7
5
11.5×9.7×5
-
-
D10F
-
-
-
巻線型
±10%
1.5
250
4.37
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735637
A814AY-152K
1袋(5個)
-
-
-
11.5
9.7
5
11.5×9.7×5
-
-
D10F
-
-
-
巻線型
±10%
1.5
250
4.37
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735646
FDSD0630-H-1R5N=P3
1袋(10個)
1.5
16
630
7
6.6
3
7×6.6×3
Y
13
FDSD0630
鉄粉
-
(最大)+100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735655
FDSD0630-H-1R5N=P3
1リール(1000個)
1.5
16
630
7
6.6
3
7×6.6×3
あり
13
FDSD0630
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735664
1286AS-H-1R5M=P2
1袋(10個)
1.5
2.5
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
Y
114
DFE201612C
鉄粉
-
(最小)-40
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735673
1286AS-H-1R5M=P2
1リール(3000個)
1.5
2.5
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
あり
114
DFE201612C
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735689
DFE252008C-1R5M=P2
1袋(10個)
1.5
2.5
2520
2.5
2
0.8
2.5×2×0.8
あり
126
DFE252008C
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735698
DFE252008C-1R5M=P2
1リール(3000個)
1.5
2.5
2520
2.5
2
0.8
2.5×2×0.8
あり
126
DFE252008C
鉄粉
-
(Min)-40
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735707
DFE201610P-1R5M=P2
1袋(10個)
1.5
2.8
2016
2
1.6
1
2×1.6×1
Y
110
DFE201610P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735716
DFE201610P-1R5M=P2
1リール(3000個)
1.5
2.8
2016
2
1.6
1
2×1.6×1
あり
110
DFE201610P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735725
1274AS-H-1R5N=P3
1袋(10個)
1.5
20.4
10050
10
10
5
10×10×5
Y
7.7
DEM10050C
フェライト
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735734
1274AS-H-1R5N=P3
1リール(500個)
1.5
20.4
10050
10
10
5
10×10×5
あり
7.7
DEM10050C
フェライト
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735743
DFE252010P-1R5M=P2
1袋(10個)
1.5
3.4
2520
2.5
2
1
2.5×2×1
あり
82
DFE252010P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735759
DFE252010P-1R5M=P2
1リール(3000個)
1.5
3.4
2520
2.5
2
1
2.5×2×1
あり
82
DFE252010P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735768
DFE252012P-1R5M=P2
1袋(10個)
1.5
3.9
2012
2.5
2
1.2
2.5×2×1.2
Y
60
DFE252012P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735777
DFE252012P-1R5M=P2
1リール(3000個)
1.5
3.9
2012
2.5
2
1.2
2.5×2×1.2
あり
60
DFE252012P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735786
DFE201612P-1R5M=P2
1袋(10個)
1.5
3
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
Y
95
DFE201612P
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735795
DFE201612P-1R5M=P2
1リール(3000個)
1.5
3
2016
2
1.6
1.2
2×1.6×1.2
あり
95
DFE201612P
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735804
FDSD0412-H-1R5M=P3
1袋(10個)
1.5
5.5
412
4.2
4.2
1.2
4.2×4.2×1.2
Y
64
FDSD0412
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48735813
FDSD0412-H-1R5M=P3
1リール(4000個)
1.5
5.5
412
4.2
4.2
1.2
4.2×4.2×1.2
あり
64
FDSD0412
鉄粉
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48735829
FDSD0420-H-1R5M=P3
1袋(10個)
1.5
7.7
420
4.2
4.2
2
4.2×4.2×2
Y
36
FDSD0420
鉄粉
Y
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735838
FDSD0420-H-1R5M=P3
1リール(2000個)
1.5
7.7
420
4.2
4.2
2
4.2×4.2×2
あり
36
FDSD0420
鉄粉
-
(最大)+100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48735847
#887FU-182M
1袋(10個)
-
-
-
3.5
3.5
2.2
3.5×3.5×2.2
-
-
-
-
-
-
巻線型
±20%
1.8
43
59
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ