東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
最大入力電流(mA)
30
シリーズ
TLP241A
絶縁電圧(Vrms)
5000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48737974
TLP241A(F(O
1袋(5個)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
48737965
TLP241A(F(O
1セット(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください