TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 - TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
全19種類を絞り込む
出力電圧(V)
入力公称電圧(V)
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
効率
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48749628TEN 10-24221セット(10個)±12dc282%24dc18→36dc
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48749655TEN 10-24221個±12dc282%24dc18→36dc
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757014TEN 10-12231個±15dc280%12dc9→18dc
オープン
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
48765335TEN 10-12121個12dc180%12dc9→18dc
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
48758825TEN 10-24211セット(10個)±5dc280%24dc18→36dc
オープン
74,980
82,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48760225TEN 10-12211セット(10個)±5dc278%12dc9→18dc
オープン
81,980
90,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48760243TEN 10-12211個±5dc278%12dc9→18dc
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48763296TEN 10-48121セット(10個)12dc182%48dc36→72dc
オープン
68,980
75,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48763305TEN 10-48121個12dc182%48dc36→72dc
オープン
8,298
9,128(税込)
取扱停止中
返品不可
48765299TEN 10-12121セット(10個)12dc180%12dc9→18dc
オープン
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48770138TEN 10-12131個15dc180%12dc9→18dc
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
48752577TEN 10-12221セット(10個)±12dc281%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48752613TEN 10-12221個±12dc281%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48756987TEN 10-12231セット(10個)±15dc280%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48770086TEN 10-12131セット(10個)15dc180%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776806TEN 10-12101セット(10個)3.3dc172%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48776833TEN 10-12101個3.3dc172%12dc9→18dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48780559TEN 10-48111セット(10個)5dc180%48dc36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48780568TEN 10-48111個5dc180%48dc36→72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする