曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10WI - TRACO POWER
取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)5ac鉄道用途向けに承認済みなし
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48756725THM 10-0523WI1セット(10個)±15dc25dc4.5→9dc
オープン
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757818THM 10-2423WI1個±15dc212dc9→36dc
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
48777235THM 10-2410WI1個3.3dc112dc9→36dc
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
48757809THM 10-2423WI1セット(10個)±15dc212dc9→36dc
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48776535THM 10-0510WI1セット(10個)3.3dc15dc4.5→9dc
オープン
81,980
90,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48776544THM 10-0510WI1個3.3dc15dc4.5→9dc
オープン
8,798
9,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48752297THM 10-0522WI1セット(10個)±12dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760033THM 10-0521WI1セット(10個)±5dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760049THM 10-0521WI1個±5dc25dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760575THM 10-2421WI1セット(10個)±5dc212dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48760584THM 10-2421WI1個±5dc212dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762404THM 10-4812WI1セット(10個)12dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762447THM 10-4812WI1個12dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48769824THM 10-0513WI1セット(10個)15dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48769833THM 10-0513WI1個15dc15dc4.5→9dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48772186THM 10-4815WI1セット(10個)24dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48772229THM 10-4815WI1個24dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48777226THM 10-2410WI1セット(10個)3.3dc112dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする