曜日別特売

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 5WI

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 5WI - TRACO POWER
仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5WIシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールではワイド入力電圧範囲と高効率が実現されています。. ロープロファイルSMDパッケージ、33.4 x 25.6 mmフットプリント 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.5 kV入出力間絶縁 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 高精度のピン配置 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 ディレーティングなし取付表面実装定格電力(W)5最高温度(℃)71パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
出力点数
入力公称電圧(V)
入力電圧レンジ(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48783675TES 5-2411WI1個5dc124dc9→36dc
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
48753898TES 5-2422WI1セット(10個)±12dc224dc9→36dc
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48760898TES 5-2421WI1セット(10個)±5dc224dc9→36dc
オープン
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48783657TES 5-2411WI1セット(10個)5dc124dc9→36dc
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48753916TES 5-2422WI1個±12dc224dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758299TES 5-2423WI1セット(10個)±15dc224dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48758317TES 5-2423WI1個±15dc224dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48760916TES 5-2421WI1個±5dc224dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48762964TES 5-4812WI1セット(10個)12dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48762973TES 5-4812WI1個12dc148dc18→75dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48766629TES 5-2412WI1セット(10個)12dc124dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48766647TES 5-2412WI1個12dc124dc9→36dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする