Transcend ポータブルHDD StoreJet 25H3

Transcend ポータブルHDD StoreJet 25H3 - TRANSCEND

優れた耐衝撃性とUSB 3.1 Gen 1インターフェースを組み合わせることで、強力なデータ保護と快適なデータ転送を実現したポータブルHDDです。
耐久性にこだわったポータブルHDDです。
滑り止め効果のある高耐久ラバーは、持ち運びに便利で、スタイリッシュなネイビーブルーとパープルのカラーオプションを用意しています。
三相構造により、米軍が採用するMIL-STD-810G規格に相当する衝撃耐性を実現しています。
シリコンラバーカバー、サスペンションダンパー、ハードケースでデータを保護します。
多くの機器と接続可能なUSB Type-Aコネクタを採用し、1万回の抜き挿しテストで耐久性を確認しています。
USB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しており、最大5Gbpsの高速データ転送を提供します。
便利なワンタッチ自動バックアップボタンがあります。
Transcend Eliteソフトウェアを利用することで簡単にデータのバックアップが行えます。

質量(g)191適合規格CE、FCC、BSMI、KC、RCM、EAC動作温度(℃)5~55RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5内容量1個
注意
ワンタッチ自動バックアップとAES暗号化機能を利用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
PCのOSとは計算方法が異なるため、実容量とパッケージ表記の容量が一致しないことがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48787254TS2TSJ25H3B2TBネイビーブルー131.8×80.8×19.0
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48787227TS1TSJ25H3P1TBパープル131.8×80.8×19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
48787236TS1TSJ25H3B1TBネイビーブルー131.8×80.8×19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
48787245TS2TSJ25H3P2TBパープル131.8×80.8×19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする