仕様コイル電圧:24V dc●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●奥行き:35mm●高さ:56mm●寸法:35 x 35 x 56mm●ターミナルタイプ:プラグイン●アプリケーションタイプ:多目的●コイル抵抗:414 Ω●Turck C5-Axxシリーズリレー. Releco by Turck C5シリーズのリレーは、テストを簡素化し、ダウンダイムを最小限に抑える時間節約の標準機能を備えた信頼性の高い汎用プラグインリレーです。C5シリーズには、ラッチ及び非ラッチのタイプが用意されています。. 2個又は3個の切り替えコンタクトを使用可能 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン接点構成3c端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 16A/DC110V 0.5A内容量1個