Turck ロータリエンコーダ Inductive Angle 中空 M12
- 仕様
- 出力信号タイプ:アナログ 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 解像度:16ビット 、 IP評価:IP68、IP69K 、 全体の高さ:81mm 、 全体の幅:74mm 、 全体的な深さ:24mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 接続タイプ:M12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















