Turck 丸形コネクタ WFSシリーズ
- 仕様
- コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:WFS 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























