- 仕様
- コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:250 V 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 シリーズ:WFS 、 ハウジング材質:真鍮 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Turck Eurofastコネクタ. 業務用のIP67 / IP68 Turckセンサコネクタ製品一式です。 VBRS、WFKD、WFKFDH、WFS、WFSFDHの各シリーズが用意されています。 Turckセンサコネクタのボディの向きには、ストレート又はライトアングルがあります。. ストレート又はライトアングル 真鍮製 IP67 / IP68等級 ケーブル取り付け又は基板実装
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応