曜日別特売

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Amphenol, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, オス Amphenol, ポート数:1 - AMPHENOL
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電圧:60 V●シリーズ:USBFTVX●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●危険区域認証:ATEX●USBFTVX ATEX Field Connectors Zone 2. A range of ATEX Field Bus USB connectors designed for device group II category 3 applications from Amphenol. The USBFTVX connector allows the use of USB connectivity in ATEX zone 2 environments. These metallic, rugged, sealed ATEX connectors allow the use of standard USB cordsets.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48793728USBFTVX6N
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする