USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Amphenol FCI, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Amphenol FCI, ポート数:1 - AMPHENOL
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:2.1 → 2.9A●定格電圧:750 V ac●シリーズ番号:87583●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●Amphenol FCIタイプA / タイプB USB 2.0コネクタ. USB 2.0タイプA / タイプBコネクタは、480 Mbpsの高速性能を発揮し、2.1~2.9 Aの高い定格電流となっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタはホットプラグ対応のため、すばやく簡単に使用することができます。また、堅牢で耐久性に優れた設計により、最大12000回の挿抜回数に耐えられるようになっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタのハウジングは、耐熱性熱可塑樹脂製で、EMI / ESD保護のシールドタイプが用意されています。コネクタハウジングのボードロックにより、はんだ処理時に基板にしっかり固定することができます。このUSBタイプA / タイプBコネクタは、ライトアングル実装、側面実装、ダブルデッキなどのさまざまな構成に対応しており、柔軟な設計が可能です。. 特長と利点. 480 Mbpsの高速性能 高定格電流: 2.1 → 2.9 A 堅牢で耐久性に優れた設計 挿抜回数: 最大12000回 ホットプラグ対応 高温熱可塑樹脂製ハウジング EMI / ESDシールドタイプを用意 ボードロックで基板にしっかり固定 さまざまな構成を選択可能. 製品用途の情報. このUSBタイプA / タイプBコネクタは、民生機器、工業、計装、データなどの市場に適しています。主な用途には、静止画デジタルカメラ、MP3プレーヤ、携帯電話、ノートブック、タブレット、事務機器、車載製品、医療機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4879378987583-2010RLF1リール(250個)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
4879379887583-2010RLF1袋(5個)
オープン
789
868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする