曜日別特売

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1

USBコネクタ (タイプA), USB3.0, メス Telegartner, ポート数:1 - Telegartner
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:ケーブル●USBバージョン:3.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●シリーズ:TOC●コンタクト材質:銅●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●IEC61076-3-107に準拠したコネクタ標準 IEC60529準拠のIP68保護. Telegartner DataVoice TOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAバルクヘッドセット. 最大5 Gbpsの性能を備えたTOC IP68屋外用USBキーストーン3.0タイプAメス対メスバルクヘッドセットは、使用温度範囲が-40 → +85 ℃の苛酷な環境の機械やプラントエンジニアリング用途に最適です。 接続部を固定して密封する1回の回転動作だけで取り付けられます。 このTOC IP68 USBキーストーンジャック3.0タイプAバルクヘッドセットは、ニッケルめっき黄銅バルクヘッドハウジング、PBT UL94 V0ジャックハウジングとシールドを備えています。 IP68バルクヘッド保護キャップは別売です。品番 ; 878-2494 878-2494 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794464J60020A0004
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする