曜日別特売

USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol

USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol - AMPHENOLUSBコネクタ (タイプA), メス Amphenol - AMPHENOL
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794717USBAPSCC7205A
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
48794726USBAPSCC7210A
オープン6,198
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする