曜日別特売

USBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4

USBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4 - RS PRO
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●ポート数:4●定格電流:1.5A●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 111-6749 111-6749 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップロック 品番 111-6753 111-6753 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 111-6754 111-6754 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 111-6759 111-6759 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 111-6760 111-6760 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48794909111-6749
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする