USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1

USBコネクタ, USB2.0, オス Bulgin, ポート数:1 - BULGIN
仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48795033PX0848/A
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする