VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
VCC, LEDレンズ, LED用
材質(レンズ)
ポリカーボネート(PC)
LED使用数(個)
(1レンズあたり)1
全30種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
0.39(Dia.)×0.44
4.9(Dia.)×7.37
7.11(Dia.)×10.92
7.62(Dia.)×8.38
7.83(Dia.)×7.37
8.74(Dia.)x10.92
8.74(Dia.)×10.92
シリーズ
選択してください
4341
CLB_300
CLF_280
CMC_321
CMS_442
SMB_200
SML_190
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(1000個)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
シリーズ
レンズ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48799827
CLB_300_CTP
1袋(1000個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLB_300
砲弾型
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48799888
CLB_300_CTP
1袋(20個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLB_300
砲弾型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48800073
SMB_200_CTP
1袋(20個)
7.83(Dia.)×7.37
7.83
7.37
SMB_200
砲弾型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48800134
CMS_442_CTP
1袋(5個)
8.74(Dia.)x10.92
8.74
10.92
CMS_442
六角形
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48799915
CLF_280_CTP
1袋(20個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLF_280
砲弾型
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
48800125
CMS_442_CTP
1袋(1000個)
8.74(Dia.)×10.92
8.74
10.92
CMS_442
六角形
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48799678
4342
1袋(1000個)
0.39(Dia.)×0.44
0.39
0.44
4341
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799687
4342
1袋(10個)
0.39(Dia.)×0.44
0.39
0.44
4341
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799793
SML_190_GTP
1袋(1000個)
4.9(Dia.)×7.37
4.9
7.37
SML_190
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799809
SML_190_GTP
1袋(20個)
4.9(Dia.)×7.37
4.9
7.37
SML_190
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799836
CLB_300_GTP
1袋(1000個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLB_300
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799845
CLB_300_RTP
1袋(1000個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLB_300
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799854
CLF_280_CTP
1袋(1000個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLF_280
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
48799863
CLF_280_GTP
1袋(1000個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLF_280
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799879
CLF_280_RTP
1袋(1000個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLF_280
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799897
CLB_300_GTP
1袋(20個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLB_300
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799906
CLB_300_RTP
1袋(20個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLB_300
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799924
CLF_280_GTP
1袋(20個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLF_280
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799933
CLF_280_RTP
1袋(20個)
7.11(Dia.)×10.92
7.11
10.92
CLF_280
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799985
CMC_321_CTP
1袋(1000個)
7.62(Dia.)×8.38
7.62
8.38
CMC_321
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48799994
CMC_321_GTP
1袋(1000個)
7.62(Dia.)×8.38
7.62
8.38
CMC_321
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800003
CMC_321_RTP
1袋(1000個)
7.62(Dia.)×8.38
7.62
8.38
CMC_321
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800019
CMC_321_GTP
1袋(20個)
7.62(Dia.)×8.38
7.62
8.38
CMC_321
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800028
CMC_321_RTP
1袋(20個)
7.62(Dia.)×8.38
7.62
8.38
CMC_321
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800037
CMC_321_CTP
1袋(20個)
7.62(Dia.)×8.38
7.62
8.38
CMC_321
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800046
SMB_200_CTP
1袋(1000個)
7.83(Dia.)×7.37
7.83
7.37
SMB_200
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
48800055
SMB_200_GTP
1袋(1000個)
7.83(Dia.)×7.37
7.83
7.37
SMB_200
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800064
SMB_200_RTP
1袋(1000個)
7.83(Dia.)×7.37
7.83
7.37
SMB_200
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800089
SMB_200_GTP
1袋(20個)
7.83(Dia.)×7.37
7.83
7.37
SMB_200
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48800098
SMB_200_RTP
1袋(20個)
7.83(Dia.)×7.37
7.83
7.37
SMB_200
砲弾型
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください