曜日別特売

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ - Vishay Foil Resistors
長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18定格電力(W)1パッケージ/ケース2512
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
許容差
動作温度範囲(℃)
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48802819Y14870R10000B9R1セット(100個)CSM±0.1%-65~+170±15
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48802828Y44870R10000F9R1セット(100個)CSMS±1%-65~+170±15
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
48802846Y14870R05000B9R1セット(100個)CSM±0.1%-65~+170±15
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48802837Y44870R10000F9R1個CSMS±1%-65~+170±15
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48802855Y14870R05000F9W1個CSM±1%-55~+12550
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48802864Y14870R00500B9R1セット(100個)CSM±0.1%-65~+170±15
オープン
取扱い終了
返品不可
48802873Y14870R00500B9R1個CSM±0.1%-65~+170±15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする