Vishay Foil Resistors
Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 2012サイズ
高さ(mm)
0.64
パッケージ/ケース
0805
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
±0.2
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
奥行(mm)
シリーズ
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48803187
Y16291K00000T9R
1個
2.01
2.01×1.24×0.64
1.24
VFCP
0.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
48803205
Y1624100R000Q9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48803284
Y16242K50000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803363
Y1624500R000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803388
Y16245K00000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803214
Y162410K0000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48803223
Y162410K0000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
48803336
Y1624350R000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48803345
Y1624350R000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
48803354
Y1624500R000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48803178
Y16291K00000T9R
1セット(25個)
2.01
2.01×1.24×0.64
1.24
VFCP
0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
48803196
Y1624100R000Q9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48803239
Y162410R000C9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803248
Y162410R000C9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803257
Y16241K00000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803266
Y16241K00000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803275
Y16242K50000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48803293
Y1624250R000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48803309
Y1624250R000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48803318
Y16242K0000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48803327
Y16242K0000T9R
1個
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48803379
Y16245K00000T9R
1セット(100個)
2.03
2.03×1.27×0.64
1.27
VSMP
0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください