曜日別特売

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ

Vishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors シャント抵抗器,金属箔抵抗器, 3216サイズ - Vishay Foil Resistors
仕様1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.57×0.64高さ(mm)0.64奥行(mm)1.57シリーズVSMPパッケージ/ケース1206テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
許容差
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48803458Y16251K0000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803537Y162525K0000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803555Y16252K0000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803573Y1625350R000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803589Y1625500R000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803607Y16255K00000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803616Y16255K00000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803415Y162510K0000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48803449Y16251K0000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48803476Y16252K50000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
48803503Y1625250R000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48803519Y1625250R000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
48803564Y1625350R000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48803598Y1625500R000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
48803397Y1625100R000Q9R1セット(50個)0.33±0.02%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803406Y1625100R000Q9R1個0.33±0.02%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803424Y162510R0000C9R1セット(50個)0.33±0.25%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803433Y162510R0000C9R1個0.33±0.25%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803467Y16252K50000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803485Y162520K0000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803494Y162520K0000T9R1個0.33±0.01%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803528Y162525K0000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803546Y16252K0000T9R1セット(50個)0.33±0.01%-55~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
48803625Y162520K0000T0R1セット(50個)0.3±0.01%-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803634Y162520K0000T0R1個0.3±0.01%-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする